• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - STH2 - Pince colliers 9mm max.

  • Outil manuel pour pose colliers de serragejusqu'a 9mm (H)Cdt.1
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : STH2
    • Référence Sonepar : 00156022228
    • EAN : 0074983222285
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Outil manuel pour pose colliers de serrage; jusqu'à largeur 9mm (H); Outil économique; tension et coupe controlées par l'opérateur; en tension, faire pivoter l'outil de 1/4 de tour dans chaque direction pour couper; Cdt.1

•Les Atouts de l'article:

L'outil pour colliers de serrage en rouge permet de fixer des colliers de serrage de diamètre standard, standard-large, mi-large et large. Il s'agit d'un outil peu coûteux, ne nécessitant aucun entretien et polyvalent qui est doté d'une poignée ergonomique et d'une poignée à petite amplitude. Il dispose également d'une fonction de chargement par le haut pour les utilisateurs droitiers ou gauchers. Il pèse 2,5 oz (71 g) et est vendu à la pièce.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver