Pince ampèremétrique

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Capteur de courant 7A a 500A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ZBRTC3
  • Capteur de courant 7A a 500A

  • Harmony - capteur de courant sans fil - autoalimente - surveillance de 7A a 500
Sur commande
x   1   unité
Capteur de courant 0,5A a 35A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ZBRTC1
  • Capteur de courant 0,5A a 35A

  • Harmony - capteur de courant sans fil - autoalimente - surveillance 0,5A a 35A
Sur commande
x   1   unité
Capteur de courant 2,5A a 180A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ZBRTC2
  • Capteur de courant 2,5A a 180A

  • Harmony - capteur de courant sans fil - autoalimente - surveillance 2,5A a 180A
Sur commande
x   1   unité
  • 1