Accessoires pour connectique basse tension

Trier par
Afficher
713 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
3P G115-225 IP20 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LA9G3701
  • 3P G115-225 IP20

  • Cache-bornes 3 poles TeSys G115-225
Sur commande
x   1   unité
ACCROCH.MEC 24VAC DC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LAD6K10B
  • ACCROCH.MEC 24VAC DC

  • TeSys D - bloc d'accrochage mecanique - 24Vcc-ca 50..60Hz
Selon l'agence
x   1   unité
KIT INVERSEUR AVEC CTRL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LAD9R1V
  • KIT INVERSEUR AVEC CTRL

  • TeSys D - kit commutateur d'inversion - pour TeSys D 3P
En stock
x   1  
ACCROCH.MEC 220 240VAC DC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LAD6K10M
  • ACCROCH.MEC 220 240VAC DC

  • TeSys D - bloc d'accrochage mecanique - 220..240Vcc-ca 50..60Hz
En stock
x   1   unité
KIT INVERSEUR 3P photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LAD9R1
  • KIT INVERSEUR 3P

  • TeSys D - kit commutateur d'inversion - pour TeSys D 3P
Selon l'agence
x   1  
KIT INVERSEUR D40A A D65A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LAD9R3
  • KIT INVERSEUR D40A A D65A

  • TeSys D - kit commutateur d'inversion - pour TeSys D
Selon l'agence
x   1  
CAPOT SECU ROUGE D 09 65A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LAD9ET1S
  • CAPOT SECU ROUGE D 09 65A

  • TeSys D - capot de securite rouge - pour contacteur de 09 a 65A
Selon l'agence
x   1   unité
CONDAMNATION MECANIQUE photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LAD9V2
  • CONDAMNATION MECANIQUE

  • TeSys D - interverrouillage mecanique
En stock
x   1   unité
CONDAMNATION MECANIQUE D4 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LAD4CM
  • CONDAMNATION MECANIQUE D4

  • TeSys D - condamnation mecanique D40A a D56A
Selon l'agence
x   1   unité
JEU DE 6 CAPOTS FHFJFK 3P photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LA9F703
  • JEU DE 6 CAPOTS FHFJFK 3P

  • TeSys F - lot de 6 couvercles de protection de borne pour FH FJ FK 3P
En stock
x   1  
JEU DE 6 CAPOTS POUR FG3P photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LA9F702
  • JEU DE 6 CAPOTS POUR FG3P

  • TeSys F - lot de 6 couvercles de protection de borne pour FF 3P
En stock
x   1  
BER16-4 photo du produit
  • Fabricant : ABB
  • Réf. fabricant : H313077
  • BER16-4

  • Connexion Inverseur pour contacteur AF09 à 16
Selon l'agence
x   1   unité