Description
TeSys D - bloc d'accrochage mécanique - 220..240Vcc/ca 50..60Hz
•Les Atouts de l'article:
Bloc de verrouillage mécanique TeSys Deca, pour les contacteurs LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A et les relais de commande CAO (sauf les équipements avec bobines à faible consommation). Pour les applications à cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 1 200 cycles/heure. Montage encliquetable à l'avant du contacteur, raccordement par bornier à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA), conforme Green Premium (RoHS/REACh). L'accrochage et le déverrouillage électriques s'effectuent en appliquant une impulsion de tension de commande de 220-240 V (> 100 ms en CA, 250 ms en CC). Le déverrouillage peut être actionné manuellement.
•Les Atouts de l'article:
Bloc de verrouillage mécanique TeSys Deca, pour les contacteurs LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A et les relais de commande CAO (sauf les équipements avec bobines à faible consommation). Pour les applications à cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 1 200 cycles/heure. Montage encliquetable à l'avant du contacteur, raccordement par bornier à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA), conforme Green Premium (RoHS/REACh). L'accrochage et le déverrouillage électriques s'effectuent en appliquant une impulsion de tension de commande de 220-240 V (> 100 ms en CA, 250 ms en CC). Le déverrouillage peut être actionné manuellement.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier