Contacteur

Trier par
Afficher
39 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CONT 25A 4F 220 240V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GC2540M5
  • CONT 25A 4F 220 240V

  • TeSys GC - contacteur - 4F - 25A - 220..240Vca
Selon l'agence
x   1   unité
CONT 25A 2F 220 250V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GC2520M5
  • CONT 25A 2F 220 250V

  • TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 220..240Vca
En stock
x   1   unité
ONT 40A 2F 220 240V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GC4020M5
  • ONT 40A 2F 220 240V

  • TeSys GC - contacteur - 2F - 40A - 220..240Vca
Sur commande
x   1   unité
CONT 40A 4F 220 240V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GC4040M5
  • CONT 40A 4F 220 240V

  • TeSys GC - contacteur - 4F - 40A - 220..240Vca
Sur commande
x   1   unité
CONT 16A 2F 220 240V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GC1620M5
  • CONT 16A 2F 220 240V

  • TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 220..240Vca
Sur commande
x   1   unité
C MOD 40A 2F 220 240V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GY4020M5
  • C MOD 40A 2F 220 240V

  • TeSys GY - contacteur - 2F - 40A - 220..240Vca
Sur commande
x   1   unité
CONT 16A 1F 220 240V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GC1610M5
  • CONT 16A 1F 220 240V

  • TeSys GC - contacteur - 1F - 16A - 220..240Vca
Sur commande
x   1   unité
CONT 16A 1F 1O 220 240V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GC1611M5
  • CONT 16A 1F 1O 220 240V

  • TeSys GC - contacteur - 1F 1O - 16A - 220..240Vca
Sur commande
x   1   unité
C MOD 25A 2F 220 240V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GY2520M5
  • C MOD 25A 2F 220 240V

  • TeSys GY - contacteur - 2F - 25A - 220..240Vca
Sur commande
x   1   unité
C MOD 63A 2F 220 240V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GY6320M5
  • C MOD 63A 2F 220 240V

  • TeSys GY - contacteur - 2F - 63A - 220..240Vca
Sur commande
x   1   unité
CONT 63A 3F 220 240V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GC6330M5
  • CONT 63A 3F 220 240V

  • TeSys GC - contacteur - 3F - 63A - 220..240Vca
Sur commande
x   1   unité
CONT.16A 2F 24V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GC1620B5
  • CONT.16A 2F 24V

  • TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 24Vca
Sur commande
x   1   unité