Interrupteur-sectionneur

Trier par
Afficher
553 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
INT.SECT.PR 63A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VCF3
  • INT.SECT.PR 63A

  • TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 63A - poignee rouge cadenassable
En stock
x   1   unité
INT.SECT.PR 25A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VCF0
  • INT.SECT.PR 25A

  • TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 25A - poignee rouge cadenassable
Selon l'agence
x   1   unité
INT.PAL 32A COF NON UL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VCF2GE
  • INT.PAL 32A COF NON UL

  • TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 32A
Selon l'agence
x   1   unité
INT.SECT PR 20A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VCF01
  • INT.SECT PR 20A

  • TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 20A - poignee rouge cadenassable
En stock
x   1   unité
INT.PAL 16A EN COF NON UL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VCF01GE
  • INT.PAL 16A EN COF NON UL

  • TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 16A
En stock
x   1   unité
INT.SECT.PR 32A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VCF1
  • INT.SECT.PR 32A

  • TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 32A - poignee rouge cadenassable
En stock
x   1   unité
INT.PAL 20A COF NON UL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VCF0GE
  • INT.PAL 20A COF NON UL

  • TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 20A
En stock
x   1   unité
INT.PAL 25A COF NON UL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VCF1GE
  • INT.PAL 25A COF NON UL

  • TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 25A
En stock
x   1   unité
INT.SECT.PR. 40A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VCF2
  • INT.SECT.PR. 40A

  • TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 40A - poignee rouge cadenassable
En stock
x   1   unité
INT.SECT.PR.125A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VCF5
  • INT.SECT.PR.125A

  • TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 125A - crosse rouge cadenassable
Selon l'agence
x   1   unité
INT.PAL 10A NON UL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VCF02GE
  • INT.PAL 10A NON UL

  • TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 10A
En stock
x   1   unité
INT.SECT PR 20A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VCD01
  • INT.SECT PR 20A

  • TeSys VCD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 20A - poignee rouge cadenassable
Selon l'agence
x   1   unité