Description
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 10A
•Les Atouts de l'article:
Démarreur inclus TeSys avec interrupteur-sectionneur, 3 pôles, Ithe 10A 690V, pour la commutation principale démarrage moteur et arrêt d'urgence dans les applications moteur jusqu'à 4kW à 400V en AC-23 Boîtier de protection IP65, équipé d'une poignée rotative rouge et d'une plaque frontale jaune, cadenassable (cadenas non inclus) Il comprend un corps d'interrupteur Vario 3 pôles V02 avec 2 modules complémentaires possibles Boîtier de montage en surface avec fixation par vis, 2 parties amovibles pour presse-étoupe en haut et en bas, couvercle plombable Il est conforme aux normes CEI 60204 et CEI 60947-4-1, conforme Green Premium (RoHS / REACh)
•Les Atouts de l'article:
Démarreur inclus TeSys avec interrupteur-sectionneur, 3 pôles, Ithe 10A 690V, pour la commutation principale démarrage moteur et arrêt d'urgence dans les applications moteur jusqu'à 4kW à 400V en AC-23 Boîtier de protection IP65, équipé d'une poignée rotative rouge et d'une plaque frontale jaune, cadenassable (cadenas non inclus) Il comprend un corps d'interrupteur Vario 3 pôles V02 avec 2 modules complémentaires possibles Boîtier de montage en surface avec fixation par vis, 2 parties amovibles pour presse-étoupe en haut et en bas, couvercle plombable Il est conforme aux normes CEI 60204 et CEI 60947-4-1, conforme Green Premium (RoHS / REACh)
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier