Sirène rotative

Trier par
Afficher
17 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SON.FORTE PUISSANCE 200-250V photo du produit
En stock
x   1   unité
SIRENE ELECTROMECA. 220V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 041539
  • SIRENE ELECTROMECA. 220V

  • Sirene electromecanique IP30 IK05 tension 230V - saillie ou semi-encastree
Selon l'agence
x   1   unité
AVERTISSEUR INDUSTRIEL 230V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 041523
  • AVERTISSEUR INDUSTRIEL 230V

  • Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 230V
En stock
x   1   unité
AVERTISSEUR INDUSTRIEL 48V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 041521
  • AVERTISSEUR INDUSTRIEL 48V

  • Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 48V ou 48V=
Selon l'agence
x   1   unité
SIRENE ELECTROMECA. 24V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 041536
  • SIRENE ELECTROMECA. 24V

  • Sirene electromecanique IP30 IK05 tension 24V - saillie ou semi-encastree
Selon l'agence
x   1   unité
AVERTISSEUR INDUSTRIEL 24V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 041520
  • AVERTISSEUR INDUSTRIEL 24V

  • Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 24V ou 24V=
Selon l'agence
x   1   unité
SON.FORTE PUISSANCE 24V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 041416
  • SON.FORTE PUISSANCE 24V

  • Sonnerie forte puissance IP44 IK07 tension 24V
En stock
x   1   unité
RONFLEUR 24V ACDC POUR SIGNAL. photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
BOITIER NOIR POUR AVERTISSEUR photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
SONNERIE LUMIN.PR REPORT TEL photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
SIRENE ELECTROMECA. 24V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 041533
  • SIRENE ELECTROMECA. 24V

  • Sirene electromecanique IP30 IK05 tension 24V= - saillie ou semi-encastree
Selon l'agence
x   1   unité
SONNERIE POUR REPORT TEL photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité