Description
Porte pleine IP30 L300
•Les Atouts de l'article:
Porte pleine pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il comprend porte, poignée, serrure à clé (clé N° 405), autre serrure à clé dont l'insert doit être commandée séparémentet et 2 charnières.
Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre un indice de protection IP30.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262 de IK08.
Il peut être installé dans un conduit de cellule de 300 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 36 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
La porte peut être réversible avec un angle d'ouverture de 120 °, avec 2 serrures.
Le matériau utilisé pour l'armoire est la tôle d'acier traitée.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
•Les Atouts de l'article:
Porte pleine pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il comprend porte, poignée, serrure à clé (clé N° 405), autre serrure à clé dont l'insert doit être commandée séparémentet et 2 charnières.
Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre un indice de protection IP30.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262 de IK08.
Il peut être installé dans un conduit de cellule de 300 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 36 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
La porte peut être réversible avec un angle d'ouverture de 120 °, avec 2 serrures.
Le matériau utilisé pour l'armoire est la tôle d'acier traitée.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier