Description
Prisma P - panneau arrière - IP30 - pour gaine de cellule largeur 300 mm - H 2000mm - L 300mm - blanc RAL 9001
•Les Atouts de l'article:
Panneau de fond pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre un indice de protection IP30.
Il peut être installé dans un conduit de cellule de 300 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Vendu par lot de 1 unité.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
•Les Atouts de l'article:
Panneau de fond pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre un indice de protection IP30.
Il peut être installé dans un conduit de cellule de 300 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Vendu par lot de 1 unité.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier