• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 13137 - PLAT.90 100 ADAPT.65 65

  • MUREVA - plaque 90 x 100 mm pour prises 65 x 65 et 75 x 75 mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 13137
    • Référence Sonepar : 00003013137
    • EAN : 3303430131373
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Mureva - plaque 90 x 100 mm pour prises 65 x 65 et 75 x 75 mm - H100mmxL90mm - IP65 - dimension de base : 90mmx100mm - gris (RAL 7035) -

•Les Atouts de l'article:

Cette plaque pour montage sur prise convient aux boîtiers étanches Kaedra. Il comprend une partie prédéfinie à enlever. Il est fixé avec 4 vis. Les degrés de protection sont IP65 et IK09. La résistance au feu est de 650°C. Il est en polymère autoextinguible.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier