• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 19071 - Multi9 Vigi NG125 2OF 6A 220V

  • Acti9 - Contact auxiliaire - 2OF pour NG125 - 230Vca/6A - 400Vca/3A
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 19071
    • Référence Sonepar : 00003019071
    • EAN : 3303430190714
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Cet auxiliaire électrique est un double contact auxiliaire O/F en version 6A en 230Vca/6A - 400Vca/3A. Dédié aux applications tertiaires ou industrie, il est compatible avec les disjoncteurs de la gamme Acti9 NG125.

•Les Atouts de l'article:

Associé au disjonteur Acti9 NG125 Vigi, ce double contact auxiliaire O/F en version 6A assure la protection des installations électriques dans les bâtiments tertiaires et industriels. De largeur de 1 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Ce double contact auxiliaire O/F en version 6A en 230Vca/6A - 400Vca/3A est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (9 ou 81 auxiliaires). Il est utilisé pour l'indication à distance de la position de l'appareil associé. Le basculement à 2 contacts indique la position «ouvert» ou «fermé» de l'appareil associé. La largeur en pas de 9mm est de 1. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il fonctionne également en courant continu. Le courant de fonctionnement nominal In va de 1A (mini) à 6A (maxi) en fonction de la tension nominale.La tension de fonctionnement nominale Ue est jusqu'à 415VCA et 130VDC. La température de fonctionnement est de -25°C à + 60°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C. Ce produit est conforme aux normes CEI / EN 60947-5-1.



•Quelques mots du fabricant :

  • Contact inverseur double indiquant la position "ouvert" ou "fermé" de l'appareil associé
  • Signalisation à distance de la position du dispositif associé
  • Montage à gauche

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier