• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9A27006 - COMMANDE ROTATIVE ROUGE

  • Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9A27006
    • Référence Sonepar : 01887032480
    • EAN : 3606480324802
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Acti9 - commande rotative rouge pour iC60 et iID - cadenassage de la commande rotative : verrouillable sur position 0 - 3 cadenas maximum - cadenas sur position OFF - IP55

•Les Atouts de l'article:

Cette commande rotative rouge convient aux appareils modulaires avec installation de montage avant ou latéral. Elle convient à iID, iSW-NA, 2P ou 3P ou 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). Il empêche l'ouverture de la porte lorsque l'appareil est en position ON. Le mécanisme de commande est monté sur l'appareil. La commande rotative est fixée à l'avant ou sur le côté de l'armoire. La poignée est rouge. Un cadenassage est possible lorsque l'appareil est en position ouverte (OFF). Il peut être cadenassé avec l'appareil en position fermée (ON) par adaptation de l'appareil. Le diamètre du cadenas est compris entre 5 et 8mm. Un bouton-poussoir pour le test iID est disponible sur la face avant de la commande rotative. Il est en thermoplastique auto-extinguible spécialement développé par Schneider Electric. Le degré de protection du bouton rotatif est IP55.



•Quelques mots du fabricant :

  • Commande rotative fixée à l'avant ou sur le côté de l'armoire
  • Empêche l'ouverture de la porte lorsque l'appareil est en position ON (peut être désactivé)
  • Peut être cadenassé lorsque l'appareil est en position « ouvert »
  • Compatible avec les appareils Acti9 tels que iC60, iID, iSW-NA et iSW 40...125

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier