• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9A27008 - MECANISME COMM ROTATIVE

  • Acti9, sous ensemble de manoeuve seul pour commande rotative pour iC60 et iID
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9A27008
    • Référence Sonepar : 01887032481
    • EAN : 3606480324819
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Acti9 - sous-ensemble de manœuvre seul pour commande rotative pour iC60 et iID - IP55 - montage : prolongé - installation : fixe, extraire - cadenassage : cadenas sur position OFF, 3 cadenas max, verrouillable sur position 0

•Les Atouts de l'article:

Cet accessoire Acti9 est un mécanisme à poignée rotative pour appareils modulaires, permettant une installation frontale ou latérale. Il est adapté aux iID, iSW-NA, 2P ou 3P ou 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). Il empêche l'ouverture de la porte lorsque l'appareil est en position ON. Le mécanisme de commande est monté sur l'appareil. La poignée rotative est fixée à l'avant ou sur le côté du coffret. Il est fabriqué en matériau thermoplastique autoextinguible, spécialement développé par Schneider Electric. Le degré de protection du bouton rotatif est IP55.



•Quelques mots du fabricant :

  • Commande rotative fixée à l'avant ou sur le côté de l'armoire
  • Empêche l'ouverture de la porte lorsque l'appareil est en position ON (peut être désactivé)
  • Peut être cadenassé lorsque l'appareil est en position « ouvert »
  • Compatible avec les appareils Acti9 tels que iC60, iID, iSW-NA et iSW 40...125

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier