• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9R15491 - IID 4P 100A 300SMA AC

  • Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 100A 300mA sélectif type AC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9R15491
    • Référence Sonepar : 01887008965
    • EAN : 3606480089435
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 100A - 300mA - sélectif - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier