• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ABFH34M200 - CABLE TELEFAST M340 ECO 2

  • Telefast - câble Telefast M340 eco 2m
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ABFH34M200
    • Référence Sonepar : 01887941246
    • EAN : 3389119412469
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telefast - câble telefast M340 eco 2 mètres - câble de raccordement

•Quelques mots du fabricant :

  • Solution plug and play
  • Modularité 8, 12, 16 voies
  • Raccordement 1, 2, 3 fils
  • Affichage des états des voyants
  • Embase de 55 mm de largeur
  • Adaptation de tension et de puissance
  • Distribution des polarités communes
  • Technologie statique et électromécanique
  • Embases spécialisées pour connexion de signaux analogiques

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier