Description
•Les Atouts de l'article:
Cette interface opérateur à écran tactile (IHM) universelle Magelis GTU est alimentée en 12V à 24V DC, il dispose d'un écran LCD TFT couleur 10,4" avec 800 x 600 pixels et 16 millions de couleurs. Cet écran tactile haute résolution prend en compte les gestes multi-touch. Il est idéal pour la surveillance et la communication haute performance grâce à une interface de type smartphone pour une utilisation dans les systèmes d'automatisation les plus exigeants. On peut l'utiliser pour les équipements de contrôle industriel, les zones dangereuses et les applications marines. L'écran affiche des messages texte, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données. Il offre également un stockage amovible, un double LAN et deux interfaces de communication. Il résiste à une température permanente de 60 °C, ce qui le rend idéal pour une installation dans des zones où la ventilation de l'armoire n'est pas possible ou difficile.
•Quelques mots du fabricant :
- Flexibilité d’IHM unique
- Intuitif et confortable à utiliser
- Hautes performances et grande ouverture
- La conception modulaire facilite l'installation et la maintenance
- Protocoles de sécurité sans fil de pointe (WEB/WPA/WPA2)
- Résistance à l'eau et à la poussière