Description
Harmony XVB - embase+couvercle pour colonne - sans tube à décharge - noir - IP65
•Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une gamme vous permettant de composer des colonnes lumineuses en lien avec vos besoins La gamme Harmony XVB, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bpatiments et des infrastructures L'accessoire de montage présenté est une embase d'alimentation en polyamide de couleur noire munie d'un couvercle en polycarbonate Elle sert d'unité de base pour l'assemblage de colonnes lumineuses modulaires sans élément à tube à décharge flash Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70°C De plus, il possède un degré de protection IP65 La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse
•Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une gamme vous permettant de composer des colonnes lumineuses en lien avec vos besoins La gamme Harmony XVB, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bpatiments et des infrastructures L'accessoire de montage présenté est une embase d'alimentation en polyamide de couleur noire munie d'un couvercle en polycarbonate Elle sert d'unité de base pour l'assemblage de colonnes lumineuses modulaires sans élément à tube à décharge flash Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70°C De plus, il possède un degré de protection IP65 La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier