• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LA6DK20M - ACCROCH.MEC 220 240VACDC

  • TeSys D - bloc d'accrochage mécanique - 220..240Vcc/ca 50..60Hz
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LA6DK20M
    • Référence Sonepar : 00002074589
    • EAN : 3389110745894
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys D - bloc d'accrochage mécanique - 220..240Vcc/ca 50..60Hz - IP2x - emplacement de montage : avant - commande de déclenchement : manuel, électrique

•Les Atouts de l'article:

Bloc d'accrochage mécanique TeSys Deca, pour contacteurs LC1D80-D150 (3P/4P) et LP1D40-80 (4P). Pour les applications à cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 1 200 cycles/heure. Montage par système de clipsage à l'avant du contacteur, raccordement par bornier à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA), conforme Green Premium (RoHS/REACh). L'accrochage et le déverrouillage électriques s'effectuent en appliquant une impulsion de tension de commande de 220-240 V (> 100 ms en CA, 250 ms en CC). Le déverrouillage peut être actionné manuellement.



•Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'économiser la consommation de bobine du contacteur et de réduire l'empreinte carbone
  • La conception complémentaire avant garantit la flexibilité du produit
  • Installation facile sans avoir besoin d'outils
  • Connexion flexible avec vis multi-standard
  • Degré de protection électrique IP2X
  • Nouvelle signature de produit pour s'aligner avec la série TeSys Deca

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver