• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LA9G3611 - Spreader 3P G115-225 35mm-45mm

  • Kit d'écarteurs 3 pôles pour TeSys G115-225 connexion 35mm-45mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LA9G3611
    • Référence Sonepar : 01887191643
    • EAN : 3606481916433
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys F - kit d'écarteurs 3 pôles pour TeSys G115-225 connexion 35mm-45mm - H58,5mmxL3mmxP24mm - IP20 - pas de raccordement : 45mm - altitude de fonctionnement : 3000 m sans déclassement, 5000 m avec facteur de réduction

•Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont un kit d'écartement pour contacteur TeSys Giga 115-225, raccordement 35 mm-45 mm. Il est utilisé pour les circuits électriques à 3 pôles. Il est vissé sur les bornes du contacteur pour augmenter le pas entre les pôles de 35 mm à 45 mm. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Le courant nominal peut atteindre 225 A. Il peut couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver