• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LA9G4614 - Epanouisseur 4P G630-800 80mm

  • Kit d'écarteurs 4 pôles pour TeSys G630-800 connexion 80 mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LA9G4614
    • Référence Sonepar : 01887191573
    • EAN : 3606481915733
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys F - kit d'écarteurs 4 pôles pour TeSys G630-800 connexion 80 mm - H140mmxL130mmxP76mm - degré de protection IP20, de pollution 3 - altitude de fonctionnement : 3000 m sans déclassement, 5000 m avec facteur de réduction

•Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont une extension de borne droite pour contacteur TeSys Giga 630-800, connexion de 80 mm de large. Elle est utilisée pour les circuits électriques à 4 pôles. Elle est vissée sur les bornes du contacteur pour augmenter le pas des pôles de 80 mm de large. Le courant nominal peut atteindre 800 A. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Elle peut couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver