• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LA9G4TA - Kit commutation 4P G630-800

  • module de commutation 4P Kit G630-800
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LA9G4TA
    • Référence Sonepar : 01887191597
    • EAN : 3606481915979
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys F - module de commutation 4P Kit G630-800 - courant assigné d'emploi max : 1050 A AC-1 <= 440 V à 40 °C - altitude de fonctionnement : 3000 m sans correction de la puissance, 5000 m avec facteur de réduction

•Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont des modules de commutation pour contacteur TeSys Giga 630-800. Il est utilisé pour les circuits électriques à 4 pôles. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Il est possible de remplacer le module de commutation (contacts principaux), amélioration de la durée de vie du contacteur. Les modules de commutation peuvent être remplacés rapidement et facilement, grâce à leur conception plug-and-play. Il peut couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver