• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LAD7B106 - BORNIER

  • TeSys LAD7 - bornier pour profilé 35mm - pour LRD01.35 et LR3D01..D35
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LAD7B106
    • Référence Sonepar : 00002060352
    • EAN : 3389110603521
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

TeSys LAD7 - bornier pour profilé 35mm - pour LRD01.35 et LR3D01..D35 - H85mmxL45mmxP80mm - accessoires associés : LRD01...35, LR3D01...D35

•Les Atouts de l'article:

Bornier TeSys LRD pour le montage de relais de surcharge thermique LRD01-D35, LR3D01-D35 et de relais de surintensité électroniques LR97D À utiliser pour un montage séparé entre le relais de surcharge et le contacteur Il permet des connexions supérieures avec bornes à vis-étrier, fixation par clips sur rail DIN 35 mm ou fixation par vis Conforme Green Premium (RoHS / REACh)



•Quelques mots du fabricant :

  • Répond au besoin de monter le relais de surcharge Tesys Deca indépendamment
  • Accessoire pour bornier adaptateur
  • Montage séparé par borne à vis
  • Remplaçable

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier