Description
Harmony XVU - socle de montage avec mat alu - 100mm - noir
•Les Atouts de l'article:
Ce socle de montage noir avec pied de fixation est un accessoire pour la fixation d'une colonne lumineuse modulaire. Il a un diamètre de montage de 60 mm et contient une unité de base, un socle de montage horizontal avec mat-support en aluminium. Il permet un remplacement rapide et facile de vos unités de signalisation via de simples bornes push-in. Il a un diamètre de montage de 60 mm avec une hauteur de poteau de 100 mm. Il est conforme aux normes CSA, UL et CE et possède un indice de protection IP65. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
•Les Atouts de l'article:
Ce socle de montage noir avec pied de fixation est un accessoire pour la fixation d'une colonne lumineuse modulaire. Il a un diamètre de montage de 60 mm et contient une unité de base, un socle de montage horizontal avec mat-support en aluminium. Il permet un remplacement rapide et facile de vos unités de signalisation via de simples bornes push-in. Il a un diamètre de montage de 60 mm avec une hauteur de poteau de 100 mm. Il est conforme aux normes CSA, UL et CE et possède un indice de protection IP65. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier