• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D258E7 - CONT 25A 2P-2R AC3 48V

  • TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 40A - bobine 48Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D258E7
    • Référence Sonepar : 00002025037
    • EAN : 3389110250374
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 48VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 - 40A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-1 - bornes pour connecteur

•Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 4 pôles (2NO + 2NF), pour les applications de charge non inductive jusqu'à 40A / 690V en AC-1 Il fournit une bobine 48V CA 50/60Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO + 1NF (certifié miroir NF), une connexion par bornes à vis-étrier Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 3600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh)



•Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier