• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC2D115M7 - INV MOT 115A 220V 50 60

  • TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 220Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC2D115M7
    • Référence Sonepar : 00002053177
    • EAN : 3389110531770
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 220Vca

•Les Atouts de l'article:

Le LC2D115M7 est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 4 kW à 400 V Il intègre une bobine 220 V 50/60 Hz CA, des contacts auxiliaires internes de type 2NO + 2NF et un capteur-miroir certifié NF De format compact, à monter sur profilé DIN, avec condamnation mécanique électrique et circuit pré-câblé à 2 sens de marche, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver