• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC2D129B7 - INV.12A 1F 1O 24V FASTON

  • TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 24Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC2D129B7
    • Référence Sonepar : 00002066469
    • EAN : 3389110664690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24VCA 50/60Hz - sans antiparasite - 0,8 à 1,1 Uc - 12A<= 440VCA AC-3 | 25A<= 440VCA AC-1 - fusible 25A gG | 40A gG - bornes Faston

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver