• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC2D65AEHE - CONT-INV 3P 440V 65A 48 130V

  • TeSys D - contacteur inverseur - 3P(3NO) - AC3 - <= 440V 65A - 48à130Vca-cc - E
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC2D65AEHE
    • Référence Sonepar : 01887098815
    • EAN : 3606480988158
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys D - contacteur inverseur - 3P(3NO) - AC3 - <= 440V 65A - 48à130Vca-cc - E

•Les Atouts de l'article:

Le LC2D65AEHE est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 30 kW à 400 V Il intègre une bobine électronique basse consommation 48–130 V CA/V CC, des contacts auxiliaires internes de type 2NO + 2NF et un capteur-miroir certifié NF De format compact, à monter sur profilé DIN, avec condamnation mécanique et circuit pré-câblé à 2 sens de marche, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver