Description
TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 120VCA 50/60Hz - sans antiparasite - 0,8 à 1,1 Uc - 65A<= 440VCA AC-3 | 80A<= 440VCA AC-1 - fusible 125A gG - bornes EverLink
•Les Atouts de l'article:
Le LC2D65AG7 est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 30 kW à 400 V Il intègre une bobine 120V 50/60 Hz CA, des contacts auxiliaires internes de type 2NO + 2NF et un capteur-miroir certifié NF De format compact, à monter sur profilé DIN, avec condamnation mécanique et circuit pré-câblé à 2 sens de marche, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
•Les Atouts de l'article:
Le LC2D65AG7 est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 30 kW à 400 V Il intègre une bobine 120V 50/60 Hz CA, des contacts auxiliaires internes de type 2NO + 2NF et un capteur-miroir certifié NF De format compact, à monter sur profilé DIN, avec condamnation mécanique et circuit pré-câblé à 2 sens de marche, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)