• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LUFV2 - MOD VISU CHARGE MOTEUR

  • TeSys U - voyant de bloc fonction LUF de charge moteur - 4..20mA
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LUFV2
    • Référence Sonepar : 00002036549
    • EAN : 3389110365498
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys U - voyant de bloc fonction LUF de charge moteur - 4..20mA - accessoires associés : LUCC, LUCM, LUCB, LUCD - installation : plug-in - emplacement de montage : avant - pas de raccordement : 3,81 mm

•Les Atouts de l'article:

Ce voyant supplémentaire TeSys U s'insère dans les bases de puissance avancées LUB120, LUB320, LUB380 pour la surveillance de la charge moteur. Il indique le rapport de charge, pour être connecté à une impédance de charge typique de 100 Ohm (500 Ohm max). Il mesure les courants de phase et calcule le rapport Imoy/Ir dans la plage de 0 à 2 pour les centrales LUCB et LUCD, et de 0 à 3 pour les centrales LUCC. Il nécessite une alimentation externe 24V DC. Il s'insère dans la cavité d'une base de puissance prévue pour les modules auxiliaires. Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



•Quelques mots du fabricant :

  • A insérer dans la cavité d’une base puissance prévue pour les modules auxiliaires.
  • Nécessite une alimentation externe.
  • La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide.
  • Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation.
  • Système avancé de gestion de moteur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier