• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LUCB12BL - UNITE 3-12A 24V DC

  • TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 3..12A - 24Vcc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LUCB12BL
    • Référence Sonepar : 00002036409
    • EAN : 3389110364095
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCB - protection de base et fonctions avancées, communication - 3...12A - 24VCC - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL

•Les Atouts de l'article:

Unité de contrôle et de diagnostic TeSys U à insérer dans les bases de puissance avancées LUB120, LUB320, LUB380 pour former un contrôleur de démarrage TeSys U, pour les applications de moteurs triphasés jusqu'à 5,5kW à 400V Il offre une protection complète aux moteurs Il a un courant assigné Ir 3-12A (Ir réglable), classe de déclenchement de surcharge 10, court-circuit à 13 Irmax, surintensité à 14,2 Ir, perte de phase, défaut d'isolement (protection de l'équipement uniquement) Il fournit une alarme de surcharge thermique à utiliser localement à l'aide d'un module LUFDA ou à distance à l'aide d'un module LULC, et un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge A utiliser avec une tension de 24 V CC pour la commande du démarreur (via les bornes de commande A1/A2 situées dans la base puissance) Certifié lorsqu'il est utilisé avec une base de puissance LUB (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh)



•Quelques mots du fabricant :

  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant
  • La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide
  • Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation
  • Système avancé de gestion de moteur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier