• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV429245 - Lot 4 bornes alu 240mm² _=250A

  • ComPacT NSX INS/INV - Lot 4 bornes aluminium - <=250A - pour câbles 120 à 240mm²
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV429245
    • Référence Sonepar : 01887127436
    • EAN : 3606481274366
x  1  
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes en aluminium pour câbles nus (120 à 240mm²) < 250A pour ComPacT NSX100-250 et INS40-160.

•Les Atouts de l'article:

Les connecteurs se clipsent directement sur les bornes de l'appareil ou sont fixés par des clips à des extensions de borne. Le courant nominal peut atteindre 250 A. Ces connecteurs peuvent recevoir 1 câble en cuivre ou en aluminium de 120 mm² à 240 mm².



•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



•Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier