• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV429290 - Kit débro sur socle 4P NSX250

  • ComPacT NSX - Kit débrochable sur socle - 4P - pour NSX100-250
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV429290
    • Référence Sonepar : 00003002095
    • EAN : 3606480020957
x  1  
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire de montage est un kit débrochable 4P. Compatible avec les ComPacT NSX100-250, il est utilisé sans protection différentielle (contre les fuites à la terre).

•Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un kit de débrochage pour disjoncteurs fixes Compact NSX 100/160/250 4 pôles La configuration débrochable est effectuée en ajoutant un kit de débrochage à un appareil Compact NSX fixe Ce kit comprend un châssis embrochable (LV429267), 4 connexions d'alimentation (LV429268), 2 cache-bornes courts (LV429516) et un verrouillage de déclenchement de sécurité (LV429270) Une configuration débrochable permet d'installer ou d'extraire rapidement et facilement le disjoncteur de son châssis Cette opération peut être effectuée sans connecter ou déconnecter le circuit de puissance



•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



•Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier