• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LX1FH2202 - BOBINE LX1F 220 A 230 V C

  • TeSys F - bobine LX1-F - 220..230Vca - 40/400Hz
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LX1FH2202
    • Référence Sonepar : 00002055335
    • EAN : 3389110553352
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - bobine pour contacteur TeSys F LC1F265 | LC1F330 - 220...230VCA 40...400Hz - CA 40...400Hz - sans module d'antiparasitage intégré - 10VA 20°C (cos f 0.3) 40...400Hz

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier