• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S261407 - Double chargeur USB2.1 SS plaq

  • Ovalis - double chargeur usb 2.1 A - sans plaque de fintion Blanc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S261407
    • Référence Sonepar : 01887114241
    • EAN : 3606481142412
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ovalis - double chargeur usb 2.1 A - sans plaque de fintion - blanc-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc

•Les Atouts de l'article:

Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric, c'est adopter la simplicité et l'efficacité Ce chargeur USB Ovalis de couleur blanche doit être complété d'une plaque de finition Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur La puissance d'entrée maximale de ce chargeur USB est de 12 W Dispose de 2 ports USB type A dont le courant de sortie est 2,1 A (2x1A en cas d'utilisation simultanée des 2 sorties) Ce produit permet de recharger téléphones portables, tablettes ou tout autre appareil électronique Profondeur d'encastrement de 30.8 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver