Description
•Les Atouts de l'article:
La prise satellite Odace SAT S520446 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle est parfaitement conforme à la norme 2006/95/CE, EN 50083-4. Le connecteur SAT est de type F. Ce bouclier unique SAT est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Le mode de fixation de l'appareil se fait par vis. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS-UV stabilisé, matériau en alliage de zinc, ce bouclier unique SAT est très fiable et résistant. Il est sans halogène. La finition de la surface est brillante, .