Description
•Les Atouts de l'article:
La prise de courant Odace S530033 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P avec des volets, protégeant les enfants d'un éventuel choc électrique, avec sans contact de mise à la terre. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il dispose d'une protection IP21D. Son courant nominal est de 16 A. Réalisée en matériau ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, cette prise de courant est fiable et résistante. Son mode de fixation se fait par vis.