• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S530401 - Prise double USB typeA+C Alu

  • Odace - prise USB double - type A+C - alu- 5 Vcc - 2,4A
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S530401
    • Référence Sonepar : 01887049428
    • EAN : 3606480494284
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Odace - prise USB double - type A+C - aluminium- 5 Vcc - 2,4A

•Les Atouts de l'article:

Le chargeur USB Odace S530401 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et de 2 bornes. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Le type de protection est la protection contre les courts-circuits, ce qui améliore le niveau de sécurité. Il répond aux normes EN 60335-1, EN 60950-1, EN 61558-1. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur USB est de 12 W. Sa consommation est de 0,075 W. Son courant de sortie est de 2,4 A. Ilest également respectueux de l'environnement, le règlement REACH (CE) n° 1907/2006. Le classement IP de cet appareil est IP20. Il atteint le niveau de protection IK04.De plus, ses directives sont 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE - directive basse tension, 2009/125/CE - écoconception.



•Quelques mots du fabricant :

  • Cette prise avec double port USB Type-A et Type-C vous permet de charger deux appareils en même temps
  • Idéal pour recharger vos smartphones et tablettes sans avoir à chercher vos chargeurs
  • Permet de libérer vos prises électriques standards pour brancher d'autres appareils
  • Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
  • A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier