• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S530806 - ODACE TOUCH PLAQ ALU 3P71

  • Odace Touch - plaque 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm aluminium
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S530806
    • Référence Sonepar : 01887039178
    • EAN : 3606480391781
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Odace Touch - plaque - aluminium - 3 postes horizontal 71mm - 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Schneider Electric invente la gamme Odace, mariage chaleureux du cercle et du carré qui se mêle en toute délicatesse aux intérieurs les plus soignés Pour parfaire cette gamme innovante et 100 % design, Odace Touch offre des plaques de finition qui se clipsent en toute simplicité sur les prises et interrupteurs de la gamme Odace Alliance harmonieuse de matières (bois, métal, minéral), Odace Touch est une gamme à la finition délicate (liseré blanc, alu ou anthracite) Cette plaque décorative aluminium au liseré alu nous transporte entre chic et modernité La forme intemporelle de cette plaque de décoration se mêle à tous les logements, qu'ils soient individuels ou collectifs Pratique, cette plaque clipsable dispose de 3 postes, avec un entraxe de 71 mm, permettant une installation horizontale ou verticale Cette plaque alu 3 postes vous garantit un grand confort d'installation, avec un ajustement en toute simplicité par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace, y compris sur les murs imparfaits



•Quelques mots du fabricant :

  • La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
  • Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier