• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S530814V - ODACE TOUCH ARDO ALU 2P57

  • Odace Touch - plaque 2 postes verticaux 57mm ardoise avec liseré aluminium
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S530814V
    • Référence Sonepar : 01887042826
    • EAN : 3606480427718
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Odace Touch - plaque - ardoise avec liseré aluminium - 2 postes vertical 57mm - H142mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Le cadre de protection Odace S530814V de Schneider Electric est de couleur aluminium et pierre ardoise. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Fabriqué en PC (polycarbonate), matériau en pierre, ce cadre de protection est très fiable et résistant. Son mode de fixation est par clips. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Cette finition de la surface du cadre de couverture est brillante et en pierre véritable. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver