• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VW3A7702 - RESISTANCE DE FREINAGE 60

  • Altivar - résistance de freinage - 60ohm - 100W - pour variateur de vitesse
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VW3A7702
    • Référence Sonepar : 00002806574
    • EAN : 3389118065741
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Altivar - résistance de freinage - 60ohm - 100W - pour variateur de vitesse - H293mmxL95mmxP95mm - IP20 - protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C - compatibilité : Altivar 312, 61, 312 Solar, 32, 31C

•Les Atouts de l'article:

Cet accessoire est une résistance de freinage, 100W, IP20, 60Ohms permettant de ralentir ou freiner un moteur. Il est dédié aux variateurs de vitesse Altivar ATV12, ATV32, ATV61, ATV71 et ATV312. Il est équipé d'un bornier 4mm² AWG 28.



•Quelques mots du fabricant :

  • Activer le couple de freinage transitoire maximum
  • Conçu pour les machines à forte inertie, les charges d'entraînement et les machines à cycles rapides
  • Protection thermique via interrupteur à température contrôlée ou relais de surcharge thermique
  • Raccordement électrique des bornes
  • Indice de protection IP20
  • Large plage de température de fonctionnement de 0 °C à 50 °C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier