• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XB4BK123B5 - BOUTON TOURNANT LUMINEUX

  • Harmony XB4 - bouton à manette lumin - Ø22 - 2 pos fix - vert - 1O+1F - 24V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XB4BK123B5
    • Référence Sonepar : 00002089219
    • EAN : 3389110892192
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - vert - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - 1O+1F - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Ce bouton tournant lumineux offre une interface polyvalente et très visible pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il vous permet concrètement de paramétrer vos machines selon différents modes de fonctionnement, même dans les salles de commande les plus sombres, grâce à un retour visuel clair. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.



•Quelques mots du fabricant :

  • Bloc DEL universel à utiliser pour toutes les couleurs
  • Intensité et luminosité des couleurs améliorées
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier