• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XVBC5B3 - ETAGE CLIGN VERT A DEL

  • Harmony XVBC - élément lumineux - clignotante - vert - 24Vca/cc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XVBC5B3
    • Référence Sonepar : 00002014469
    • EAN : 3389110144697
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony XVBC - élément lumineux - clignotante - vert - 24Vca/cc - H63mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diamètre de fixation : 70mm - DEL protégée - montage du client, jusqu'à 5 unités - IP65, IP66

•Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. C'est un accessoire à relier au socle d'une colonne lumineuse. Il est alimenté en 24 Vca et a un diamètre de montage de 70 mm. Sa DEL intégrée offre une lumière clignotante permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection allant de IP65 à IP66. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. La balise lumineuse verte est un élément de la colonne de signalisation composé de un à cinq éléments lumineux ou sonores maximum + un "flash". Elle est livrée non assemblée (assemblage par vos soins). Les colonnes XVBC sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale. Les performances de la gamme Harmony XVBC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVBC installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnes lumineuses XVBC vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réaction des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver