Description
Harmony XVB - élément sonore - buzzer continu/discon. - 75..90dB - 12..48Vca/cc
•Les Atouts de l'article:
Ce buzzer sonore Harmony XVB avec son continu ou discontinu fonctionne avec une alimentation de 12V à 48V CA/CC. Ce buzzer est un accessoire conçu comme une unité sonore de signalisation qui permet un assemblage personnalisé de la colonne. Il a un signal continu ou intermittent et son niveau acoustique sonore est réglable. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Un buzzer puissant de 90 dB permet une alerte claire sur les états critiques de la machine, même à longue distance. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CCC, CSA C22-2 n° 14, EN / IEC 60947-5-1, EAC, normes UL 508 et NEMA 4X).
•Les Atouts de l'article:
Ce buzzer sonore Harmony XVB avec son continu ou discontinu fonctionne avec une alimentation de 12V à 48V CA/CC. Ce buzzer est un accessoire conçu comme une unité sonore de signalisation qui permet un assemblage personnalisé de la colonne. Il a un signal continu ou intermittent et son niveau acoustique sonore est réglable. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Un buzzer puissant de 90 dB permet une alerte claire sur les états critiques de la machine, même à longue distance. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CCC, CSA C22-2 n° 14, EN / IEC 60947-5-1, EAC, normes UL 508 et NEMA 4X).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier