Description
Capteurs photoélectriques multi-tâches, Roller Sensor Bar, RSB1-0914H102100FZ5EZZZP0B, Distance de commutation min. - max.: 2 mm - 300 mm, Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe, Principe de détection: Énergétique, Longueur de l