• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RA29322G - LIAISONS MECANIQUES S2/S2, 20M

  • LIAISONS MECANIQUES S2/S2, 20MM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RA29322G
    • Référence Sonepar : 00080036002
    • EAN : 4011209920330
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

éléments de liaison mécaniques pour associations de contacteurs, 20 mm de distance entre les contacteurs, pour 10 combinaisons, (2 éléments de liaison par combinaison), pour contacteurs 3RT233

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver