• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RF29200KA16 - Power controller current range

  • Power controller current range 20A 40 degrees C 400-600V / 24V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RF29200KA16
    • Référence Sonepar : 00080967935
    • EAN : 4011209679351
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

gradateur de puissance plage de courant 20 A / 40 °C 400 … 600 V / CA/CC 24 V avec surveillance de charge partielle pour relais à semiconducteur / contacteur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver