« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20261DB401AA0-ZW96 - CONTCT.,AC3:11KW 1NO+1NF DC24V
CONTCT.,AC3:11KW 1NO+1NF DC24V +VARISTOR
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20261DB401AA0-ZW96
Référence Sonepar : 00080107277
EAN : 4047621072777
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, avec varistance enfichée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0, position de montage debout, emballage groupé, colisage = 24 pièces