• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6280N.14 - S.6280N.14

  • SKILL RND+LED NW 12.5W-GRIS
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6280N.14
    • Référence Sonepar : 00249004552
    • EAN : 8033357015917
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SKILL Applique rond - Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l’oxydation. Diffuseur en verre trempé pointillé. Vis BTR en acier INOX A4. CLASSE I. Avec LED blanc 4000K CRI90 980lm Flux lumineux appareil 404lm. Consommation totale 12,5W 230V. Aluminium / Gris. Ø220x30mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver