Description
EASY-INSTALL QPAR51, encastré de plafond intérieur, rond, blanc mat, GU10/QPAR51, 20W max, RT 2012
•Les Atouts de l'article:
Ce spot encastré LED blanc de SLV est bien plus qu’un simple luminaire en effet, EASY-INSTALL QPAR51 offre une expérience d’éclairage qui, dès le premier contact, séduit par sa simplicité d’installation et apporte satisfaction au quotidien. La qualité de ce luminaire se révèle dès le déballage : son aluminium de qualité supérieure et la finition de ses matières lui confèrent des qualités tactiles indéniables. Sa douille GU10 peut recevoir une source QPAR51 au choix (max. ? 5 cm, h 5,4 cm, max. 20W, non fournie). Profondeur d’encastrement : 6,5 cm. Selon la situation, l’utilisateur peut choisir d’installer le spot de plafond avec les clips ressorts ou les vis réglables (en fonction de l’épaisseur du support). Livré avec deux capots pour câbles ou gaines allant jusqu’à ? 16 mm. Autre différence majeure : la collerette amovible qui s'avère particulièrement pratique pour les travaux de peinture ou de rénovation par exemple. Sans oublier la possibilité de câblage continu au moyen de borniers à ressorts sans outil, qui simplifie grandement l’installation et permet d’économiser des câbles. En raison de l’émission de chaleur, l’installation directe de ce luminaire dans des matériaux isolants n’est possible qu’avec des sources de 7W max. La flexibilité de ce mini-spot LED ne séduira pas seulement les électriciens et installateurs professionnels
•Les Atouts de l'article:
Ce spot encastré LED blanc de SLV est bien plus qu’un simple luminaire en effet, EASY-INSTALL QPAR51 offre une expérience d’éclairage qui, dès le premier contact, séduit par sa simplicité d’installation et apporte satisfaction au quotidien. La qualité de ce luminaire se révèle dès le déballage : son aluminium de qualité supérieure et la finition de ses matières lui confèrent des qualités tactiles indéniables. Sa douille GU10 peut recevoir une source QPAR51 au choix (max. ? 5 cm, h 5,4 cm, max. 20W, non fournie). Profondeur d’encastrement : 6,5 cm. Selon la situation, l’utilisateur peut choisir d’installer le spot de plafond avec les clips ressorts ou les vis réglables (en fonction de l’épaisseur du support). Livré avec deux capots pour câbles ou gaines allant jusqu’à ? 16 mm. Autre différence majeure : la collerette amovible qui s'avère particulièrement pratique pour les travaux de peinture ou de rénovation par exemple. Sans oublier la possibilité de câblage continu au moyen de borniers à ressorts sans outil, qui simplifie grandement l’installation et permet d’économiser des câbles. En raison de l’émission de chaleur, l’installation directe de ce luminaire dans des matériaux isolants n’est possible qu’avec des sources de 7W max. La flexibilité de ce mini-spot LED ne séduira pas seulement les électriciens et installateurs professionnels
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier